作業安全関連

プロフェッショナルな現場の安全確保

あらゆる作業現場において、従業員の安全確保は最優先事項です。ウルトジャパンでは、建設、自動車整備、製造業など、多岐にわたるプロフェッショナルな現場のニーズに応えるため、包括的な作業安全関連製品をオンラインショップにて提供しています。頭部保護から足元の安全まで、作業に伴う様々なリスクから身を守るための保護具を取り揃えています。適切な保護具の使用は、労働災害を未然に防ぎ、安全で生産性の高い職場環境を維持するために不可欠です。当社の製品ラインナップには、安全メガネ、保護手袋、防塵・防毒マスク、イヤーマフや耳栓、安全靴、作業服などが含まれ、それぞれの作業環境や潜在的な危険性に合わせて最適な製品をお選びいただけます。

商品カテゴリ

作業安全に関するよくあるご質問 (FAQ)

A:保護具の選定は、作業内容、取り扱う物質、潜在的なリスク(例:衝撃、切創、化学物質、騒音、粉塵など)を評価した上で行う必要があります。ウルトジャパンのオンラインショップでは、各製品ページに用途や性能、適合規格などの詳細情報を記載しておりますので、ご参照ください。不明な点があれば、当社の営業担当者にご相談いただくことも可能です。

A:ウルトジャパンが提供する作業安全関連製品は、日本の労働安全衛生法規や関連するJIS規格、あるいは国際的な基準(EN規格など)を考慮して開発・選定されています。各製品が準拠する具体的な規格については、製品詳細ページをご確認ください。

A: 保護具の性能を維持し、安全性を確保するためには、定期的な点検と適切なメンテナンスが不可欠です。使用前点検を必ず行い、損傷や劣化が見られる場合は直ちに使用を中止し、交換してください。交換時期は製品の種類や使用頻度、保管状況によって異なります。製品の取扱説明書に従って、適切に管理してください。

ウルトジャパンの作業安全関連製品は、厳しいプロの要求に応える性能と耐久性を備えています。例えば、ハンドツールを使用する際の衝撃や飛来物から目を守る保護メガネ、ケミカル製品を取り扱う際に手を保護する耐薬品性手袋、粉塵や有害物質が発生する環境での呼吸用保護具など、特定の用途に特化した製品を提供しています。これらの製品は、人間工学に基づいた設計により、長時間の使用でも快適性を損なわず、作業効率の向上にも寄与します。オンラインショップでは、各製品の詳細な仕様や適合規格を確認でき、お客様の作業内容に最適な保護具を容易に見つけることができます。また、作業・収納用具およびLEDライト関連製品と組み合わせることで、より安全で整理された作業スペースを実現できます。

その他作業安全関連の商品はこちら